Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 1X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V [312470]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Okov svetlobnega vira: G13
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.