Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED36S/840 PSU L1200 LED 30W 4000K CRI>80 3600lm LED driver SIV 1200mm IK08 IP66 Izredno širok žarek> 80 ° 220-240V [911401876680]
ŠIFRA 2781671
EAN 8710163360096
PHILIPS
911401876680
Vodotesna in prahotesna svetilka LED WT060C generacije 4, proizvajalca PHILIPS, ima moč 30W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3600 lumnov, je dolžine 1200mm, sive barve in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT060C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 30
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3600
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Kot sevanja: Izredno širok žarek> 80 °
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 130
- Razred energijske učinkovitosti: C
- Ostali podatki ali lastnosti
- Primerno za visečo montažo: Da
- Primeren za stropno montažo: Da
- Primerna je za podometno montažo: Ne
- Primerno za nadgradno montažo: Ne
- S sijalko: Da
- Vključno z napajalno enoto: Da
- Primerno za zasilno razsvetljavo: Ne
- Material ohišja: Umetna masa
- Primerno za montažo v svetlobni niz: Ne
- Material svetlobnotehničnega pokrova: Umetna masa, opalno
- Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni: Ne
- Vrsta rastra: Brez
- Porazdelitev svetilnosti: Simetrična
- Porazdelitev svetlobnega toka: Indirektna
- Širina (mm): 69
- Višina / globina (mm): 59
- Zaščitni razred: II
- Protipožarna zaščita "D": Ne
- Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho": Ne
- Napajalni sistem (K): 30
- Z zračnimi režami: Ne
- Vrsta napetosti: AC
- Zatemnitev 0-10 V: Ne
- Zatemnitev 1-10 V: Ne
- Zatemnitev DALI: Ne
- Zatemnitev DMX: Ne
- Zatemnitev DSI: Ne
- Potenciometer za zatemnitev (vgrajen): Ne
- Zatemnitev LineSwitch: Ne
- Zatemnitveni sistem proizvajalca: Ne
- Zatemnitev modulacije omrežne napetosti: Ne
- Izklop faze zatemnitve: Ne
- Vklop faze zatemnitve: Ne
- Programabilno zatemnitev: Ne
- Zatemnitev RF: Ne
- Zmanjšanje sinusnega zatemnitve: Ne
- Zatemnitev Dotik in Dim: Ne
- Zatemnitev Zigbee: Ne
- Zatemnitev s pritiskom na gumb: Ne
- Brez funkcije zatemnitve: Da
- Razdelilnik svetlobe: Brez
- Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h): 50000
- Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C): od 25 do 25
- Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
- Učinkovitost svetilke (lm/W): 120
- Faktor moči: 0,9
- Vrsta ožičenja: Konec
- Število polov: 2
- Presek vodnika (mm2): 2,5
- Vrsta priklopa: Drugo
- Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike: Ne
- Konstantna svetlobna moč (CLO): Ne
- Na voljo je podpora IFTTT: Ne
- Barvna konsistenca (McAdamova elipsa): SDCM5
- Popolno harmonično popačenje: 20
- Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471: RG0
- Poenoteno razmerje bleščanja (UGR): 26
- Delovanje preko Bluetooth: Ne
- Združljivo z Apple HomeKit: Ne
- Združljivo z Google Assistantom: Ne
- Združljivo z Amazon Alexa: Ne
- maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16: 24
- maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16: 45
- Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%): 70
- Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%): 7,5
- Zatemnitev DALI-2: Ne
- Utripajoča vrednost Pst LM: 1
- Vrednost učinka stroboskopa SVM: 1,6
- Nastavljiva barvna temperatura: Ne
- Nastavljiv svetlobni tok: Ne
- Nastavljiv kot žarka: Ne
- Zamenljiva krmilna naprava: Ne
- Ohišje za zaščito površine: Neobdelano
- Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015: C
- Združljivo s Casambi: Ne
- Namestitev na steno: Da
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
