E-katalog
Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN LED 28W 4000K CRI>80 3400lm SIV 1500mm IP66 C [911401893080]
ŠIFRA 2853019
EAN 8710163362946
PHILIPS
911401893080
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT060C
- Svetlobni vir: LED
- Moč sijalke (W): 28
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: 0
- Svetlobni tok (lm): 3400
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Dimenzija (mm): 0
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Razred energijske učinkovitosti: C
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
