Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT050C DE 2x TLED L1200 Ohišje 2x G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V [911401807481]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT050C
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Okov svetlobnega vira: G13
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.