Svetilka za vlažne prostore LED Group SULTAN LED 40W 5000K 4440lm SI N/O 1500mm IK08 IP65 120st. 220-240V 220-240V [RSUF405FT-24]
- Linija izdelkov: LED Group
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 40
- Barvna temperatura (K): 5000
- Svetlobni tok (lm): 4440
- Barva ohišja: siva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): 1500
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.