Svetilka Aku MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije LED IP54 1500/ 600/ 300lm M18™ [4933464105]
ŠIFRA 2847548
EAN 4058546220501
MILWAUKEE
4933464105
Akumulatorska svetilka MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije, LED IP54 1500/ 600/ 300lm M18™
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MILWAUKEE
- Svetlobni vir: LED
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Svetlobni tok (lm): 1500/ 600/ 300
- Vrsta napajalne naprave: M18™
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira









