Stropna/stenska plafonjera FORLIGHT FORD 2x 20W E27 SI okrogel fi 300mm IK10 IP65 112st. 220-240V [PX-1801-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 20
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: siva
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 300
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: 112
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.