Strešni nosilec za strelovod FRANZI CLIP z EPDM tesnilom in samovreznim vijakom 8mm Kovinska streha INOX A2 20mm [100347 - 100347]

ŠIFRA 2781170 EAN 3830044253752 REPAR MITJA 100347 - 100347
Nosilec CLIP - NOVI H=20mm Za fi 8mm INOX z EPDM tesnilom in sam.vijakom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Premer prevodnika (mm): 8
  • Uporaba: Kovinska streha
  • Material kotnika: Nerjaveče jeklo V2A
  • Dolžina nosilca (mm): 20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.