Stikalo SYSTEM P/O NAVADNO BE 16A brez osvetlitve IP41 1M GEWISS [GW20571]

ŠIFRA 1070003 EAN 8011564132924 GEWISS GW20571
Navadno stikalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 1M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Navadno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.