Stikalo MODUL VGR. ANTR 16A IND IP20 1M Večopravilno časovno Unipack [EM82AT-U - 6238526]

ŠIFRA 2808607 EAN 3831006991897 TEM ČATEŽ EM82AT-U - 6238526
Večopravilno časovno stikalo EM82 16A 230VAC 50 Hz 1M IND, 4 funkcije: časovnik, rele, stikalo, tipkalo.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Barva: Antracit
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Indikator
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.