Stikalna omara I RITTAL PS 2000mm 1000mm 400mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [8004000 - VX 8004.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.