Stikalna omara I RITTAL 2000mm 800mm 400mm kovina brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8804010 - VX SE]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.