Stikalna omara I RITTAL 2000mm 800mm 300mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [5823600 - VX 5823.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.