Stikalna omara I RITTAL 1800mm 800mm 800mm Inox brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [9888500 - CS 9888.500]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 800
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.