Stikalna omara I RITTAL 1800mm 1000mm 400mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [5840600 - VX SE 5840.600]

ŠIFRA 2797369 EAN 4028177959149 RITTAL 5840600 - VX SE 5840.600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.