Stikalna omara I RITTAL 1200mm 800mm 500mm Al brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 RITTAL [9783610 - CS 9783.610]

ŠIFRA 2807099 EAN 4028177569171 RITTAL 9783610 - CS 9783.610
Zunanje ohišje Rittal new basic iz aluminija AlMg3, z UV odpornim prašnima barvanjem, RAL7035 barve. Dimenzije omare (ŠxVxG) so 800x1200x500mm +100mm podstavek in streha, IP55, IK09 zaščita, enojna vrata
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 1200
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 500
  • Material: Aluminij
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.