Števec električne energije ISKRAEMECO AM550-ED1 2G/4G 230V, 5-85A, 2G/4G [AM550-ED1 2G/4G]
ŠIFRA 2788085
EAN 3838629663781
ISKRAEMECO
AM550-ED1 2G/4G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ISKRAEMECO
- Tip pola: 1-fazni
- Stopnja tarife: Multi-stopnja
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 3x58/100 - 240/415
- Vrsta vmesnika: Dvosmerni
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivni tok (In) (A): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
