Stenska svetilka FORLIGHT SAMPER LED 10,5W 3000K 615lm LED driver SI pravokotno 265x120mm IK08 IP65 100-240V A++ [PX-0353-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 10,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 615
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 265x120
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.