Stenska svetilka FORLIGHT Kubo One Emission navzdol LED 1x 8W GU10 ČR pravokotno N/O 70x92x90mm IP44 220-240V [PX-0140-NEG]

ŠIFRA 2797110 EAN 8435629762480 LEDS-C4 PX-0140-NEG
Stenska svetilka FORLIGHT Kubo One Emission – sveti navzdol, ima možnost vgraditve LED 1x moči 8W z okovom GU10, je pravokotne oblike 70x92x90mm, črne barve in ima zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED zamenljiv
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 8
  • Okov svetlobnega vira: GU10
  • Barva ohišja: Črna
  • Oblika: Pravokotna
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Dimenzija (mm): 70x92x90
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.