Stenska svetilka FORLIGHT GROVE LED 2,5W 4000K 95lm LED driver ČR pravokotno 160x70mm IK10 IP65 100-240V A++ [PX-0130-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2,5
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 95
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 160x70
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.