Stenska svetilka FORLIGHT ARA LED 9,3W 3000K 471lm LED driver ANTR pravokotno 170x80mm IP65 100-240V A++ [PX-0376-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 9,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 471
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 170x80
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.