Stanovanjska omarica PRAGMA P/O BE 4vrst 24M / 96M 610mm 780mm 95mm IP40 SCHNEIDER ELECTRIC [PRA25424]

ŠIFRA 1163899 EAN 3303432368272 SCHNEIDER ELECTRIC PRA25424
Podometna omara Pragma - IP40 - 4 x 24 modulov - brez vrat
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRAGMA
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 4
  • Širina v številu modularnih razmakov: 24M / 96
  • Širina (mm): 610
  • Višina (mm): 780
  • Globina (mm): 95
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.