Stanovanjska omarica MINI PRAGMA P/O BE 1vrst 4M 126mm 228mm 80mm IP40 prozorni pokrov [MIP22104T]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 4
- Širina (mm): 126
- Višina (mm): 228
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: DA
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.