Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 2vrst 14M / 28M 368mm 443mm 93mm IP40 kovina, s sponkami [GW40152N - 40CDe]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 28
- Širina (mm): 368
- Višina (mm): 443
- Globina (mm): 93
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.