Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 2vrst 12M / 24M 280mm 350mm 100mm IP40 prozorni pokrov [GW40047]

ŠIFRA 1040019 EAN 8011564033337 GEWISS GW40047
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati, 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 350mm x 280mm x 100mm, zaščite IP40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
  • Širina (mm): 280
  • Višina (mm): 350
  • Globina (mm): 100
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.