Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 2vrst 12M / 24M 250mm 340mm 95mm IP40 [GW40030]

ŠIFRA 1041718 EAN 8011564012172 GEWISS GW40030
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 250mm x 340mm x 95mm, zaščite IP40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
  • Širina (mm): 250
  • Višina (mm): 340
  • Globina (mm): 95
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.