Stanovanjska omarica ECG P/O BE 3vrst 14M / 42M 346mm 592mm 96mm IP40 kovina [001101027 - ECG42]
ŠIFRA 2711187
EAN 3838895679639
ETI
001101027 - ECG42
Stanovanjska omarica ECG Podometna bele barve, 3vrste širine 14M, skupno 42M, dimenzij 346mm 592mm 96mm, zaščita IP40, kovinska vrata in okvir
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ECG
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 42
- Širina (mm): 346
- Višina (mm): 592
- Globina (mm): 96
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.