Stanovanjska omarica ECG P/O BE 1vrst 14M 346mm 317mm 87mm IP40 [001101180 - ECG14PT]

ŠIFRA 2805131 EAN 3838895735984 ETI 001101180 - ECG14PT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ECG
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 14
  • Širina (mm): 346
  • Višina (mm): 317
  • Globina (mm): 87
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.