• Domov
  • Stanovanjska omarica ECG P/O BE 1vrst 14 346mm 317mm 87mm IP30 Multimedijska

Stanovanjska omarica ECG P/O BE 1vrst 14 346mm 317mm 87mm IP30 Multimedijska [001101189 - ECG14MEDIAPO]

ŠIFRA 2805143 EAN 3838895736073 ETI 001101189 - ECG14MEDIAPO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ECG
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 14
  • Širina (mm): 346
  • Višina (mm): 317
  • Globina (mm): 87
  • Zaščitna stopnja (IP): IP30
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.