Stanovanjska omarica DIDO P/O BE/BE 3vrst 12M / 36M 283mm 482mm 70mm IP40 [001101017 - ECM36PO]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Podometno
- Barva: Bela/bela
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 36
- Širina (mm): 283
- Višina (mm): 482
- Globina (mm): 70
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.