Stanovanjska omarica DIDO P/O BE /PROZ 1vrst 12M 232mm 283mm 70mm IP40 [001101011 - ECM12PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 232
- Višina (mm): 283
- Globina (mm): 70
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.