Stanovanjska omarica DIDO N/O BE/BE 1vrst 8M 215mm 168mm 94mm IP40 [001101005 - ECT8PO]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: Bela/bela
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 8
- Širina (mm): 215
- Višina (mm): 168
- Globina (mm): 94
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.