Stanovanjska omarica DIDO N/O BE/BE 1vrst 18M 396mm 236mm 112mm IP40 [001101007 - ECT18PO]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: Bela/bela
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 396
- Višina (mm): 236
- Globina (mm): 112
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.