Stanovanjska omarica DIDO N/O BE /PROZ 4vrst 12M / 48M 287mm 652mm 112mm IP40 [001101020 - ECT48PT]

ŠIFRA 1225469 EAN 3838895551096 ETI 001101020 - ECT48PT
Stanovanjska omarica DIDO Nadometna, bele barve z prozornimi vrati, 4vrste širine 12M, skupno 48M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DIDO
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 4
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 48
  • Širina (mm): 287
  • Višina (mm): 652
  • Globina (mm): 112
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.