Stanovanjska omarica DIDO N/O BE /PROZ 3vrst 12M / 36M 482mm 287mm 112mm IP40 [001101004 - ECT36PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 36
- Širina (mm): 482
- Višina (mm): 287
- Globina (mm): 112
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.