Stanovanjska omarica DIDO N/O BE /PROZ 2vrst 12M / 24M 361mm 287mm 112mm IP40 [001101003 - ECT24PT]

ŠIFRA 1144679 EAN 3838895456605 ETI 001101003 - ECT24PT
Stanovanjska omarica DIDO Nadometna, bele barve z prozornimi vrati, 2vrsti širine 12M, skupno 24M, dimenzij 361mm 287mm 112mm, zaščita IP40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DIDO
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
  • Širina (mm): 361
  • Višina (mm): 287
  • Globina (mm): 112
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.