Stanovanjska omarica DIDO N/O BE /PROZ 1vrst 18M 236mm 396mm 112mm IP40 [001101002 - ECT18PT]

ŠIFRA 1204642 EAN 3838895456582 ETI 001101002 - ECT18PT
Stanovanjska omarica DIDO Nadometna, bele barve z prozornimi vrati, 1vrsta širine 18M, dimenzij 236mm 396mm 112mm, zaščita IP40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DIDO
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18
  • Širina (mm): 236
  • Višina (mm): 396
  • Globina (mm): 112
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.