Stanovanjska omarica DIDO N/O BE 2vrst 18M / 36M 395mm 360mm 112mm IP40 prozorni pokrov [001101081 - ECT 2x18PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 36
- Širina (mm): 395
- Višina (mm): 360
- Globina (mm): 112
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.