Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPE16 PE BK 30 črna Spiralna cev 16mm PVC ČR HF [161-41301 - SBPE16-PE-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Spiralna cev
- Nominalni premer (mm): 16
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.