• Domov
  • Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPAV016-PA6V0-BK Spiralna cev 16mm PVC ČR HF 30 m
E-katalog

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPAV016-PA6V0-BK Spiralna cev 16mm PVC ČR HF 30 m [161-44300 - SBPAV016-PA6V0-BK]

ŠIFRA 2804715 EAN 5022660549083 Hellermanntyton 161-44300 - SBPAV016-PA6V0-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Spiralna cev
  • Nominalni premer (mm): 16
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Dolžina: 30 m
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.