Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP40 40mm ČR 15m [161-64601 - HWPP40-PP-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Helawrap HWPP40
- Nominalni premer (mm): 40
- Barva: Črna
- Dolžina: 15m
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.