Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 -PP-SR 30mm PVC (PP) +140°CST.C HF (pak 25 m) [161-64503 - HWPP30-PP-SR]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Helawrap HWPP30
- Nominalni premer (mm): 30
- Material: Umetna masa
- Temperatura delovanja (ST.C): +140°C
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.