Akcija

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP25L2-PP-BK 25mm PP ČR -60/110ST.C HF 2 m + orodje PACC Hellermanntyton [161-64404 - HWPP25L2-PP-BK]

ŠIFRA 1213221 EAN 5022660178306 Hellermanntyton 161-64404 - HWPP25L2-PP-BK
Zaščitna spitalna cev Helawrap HWPP pakirano po 2m s priloženim orodjem PACC za uvleko kablov. Idealno za urejanje kablov v pisarnah in domači dnevni sobi. Dobavljiva v srebrni, beli in črni barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HWPP25L2-PP-BK
  • Nominalni premer (mm): 25
  • Material: PP
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -60/110
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Dolžina: 2 m + orodje PACC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.