Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP25 25mm PP ČR -60/110ST.C (pak = 25 m) [161-64401 - HWPP25-PP-BK]

ŠIFRA 2603086 EAN 5022660178245 Hellermanntyton 161-64401 - HWPP25-PP-BK
Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP25 25mm PP Črna, -60°C-110°C pakirano 25 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Helawrap HWPP25
  • Nominalni premer (mm): 25
  • Material: PP
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -60/110
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.