Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm Polypropylene (PP) SI -60 °C to +110 °CST.C HF 25m [161-64202 - HWPP16-PP-GY]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Helawrap HWPP16
- Nominalni premer (mm): 16
- Material: Polypropylene (PP)
- Barva: siva
- Temperatura delovanja (ST.C): -60 °C to +110 °C
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Dolžina: 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.