E-katalog
Solarni panel modul Trina Solar Vertex S + črni okvir bela hrbtna folija 505Wp [TSM-NEG18R.28. 505Wp - Vertex S+]
ŠIFRA 2857214
EAN 3838629910137
TRINA SOLAR
TSM-NEG18R.28. 505Wp - Vertex S+
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Trina Solar Vertex S
- Moč (Wp): 505
- Ostali podatki ali lastnosti
- Dolžina (mm): 1961
- Širina (mm): 1134
- Višina (mm): 30
- Masa (kg): 23,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
