Slepi pokrov MODUL BEL brez napisa brez nadzornega okna 1M Blister [TM21PW-B - 4324246]

ŠIFRA 1103519 EAN 3831006909809 TEM ČATEŽ TM21PW-B - 4324246
POLNILO 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Barva: v beli barvi
  • Tiskanje / označevanje: brez odtisa
  • Nadzorno okno / svetlobni izhod: brez nadzornega okna
  • Število enot (M): 1
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Uporaba: Zaslonka
  • Način pritrditve: zaskočna montaža
  • Izvedba: Osrednja plošča s pokrovom
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Duroplast
  • S poljem označevanja: Ne
  • Z zamenljivo lečo /simbolom: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.