Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 20W 4000K CRI>80 BE 2400lm brez LED driver IP65 BE od 100 do 277V [460973]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 20
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): od 100 do 277
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.