Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 20W 3000K CRI>80 BE 2200lm brez LED driver IP65 BE od 100 do 277V [420991]

ŠIFRA 2792710 EAN 4058075420991 OSRAM-Ledvance 420991
Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED ima moč 20W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2200 lumnov, je bele barve in ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDVANCE
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 20
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Barva svetlobe: v beli barvi
  • Svetlobni tok (lm): 2200
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Nazivna napetost (V): od 100 do 277
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.