Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 10W s PIR senzorjem 3000K CRI>80 BE 1100lm brez LED driver vgrajen IP65 ČR 220-240 od 100 do 277V [460836]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 10
- S senzorjem gibanja: s PIR senzorjem
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 1100
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vgrajen
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.